Disque de Papier 3M Xtract™ 236U, 127 mm, P320

Réf.: 7010029933
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7010029933
EAN / GTIN 50051141555039
Réf. fabricant 7010029933
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: ponçage, égrenage, préparation avant peinture, enlèvement de défauts. Matériaux travaillés : surfaces multiples, recommandé sur bois, peinture, composites. Accessoires : Plateaux Hookit™ P20465.

Avantage(s):

  • Durée de vie et une coupe accrues, grâce à sa multiperforation qui favorise l’extraction de poussières et a un traitement anti-encrassement amélioré.
  • Système d'accroche auto-agrippant Hookit™, permet d'attacher et de détacher le disque autant de fois que nécessaire.
  • Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
  • Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels
  • Robuste support papier de grammage C prenant en charge un ponçage puissant

Recommandation(s):

  • Pour le ponçage puissant