Burin en croix L.18mm L.200mm

Réf.: 70040005
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 70040005
EAN / GTIN 4018754040452
Réf. fabricant 70040005
Article hors catalogue L60010 2861
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • ovale plat
  • Chrome Alloy Steel, peint en argent
  • DIN 6451

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): min. 12 mm
  • Longueur mm (L): min. 200 mm
  • Poids: 340 g
  • Largeur mm (b): min. 20 mm