Pince universelle à forte démultiplication, chromée, avec gaine multimatière., Longueur totale: 180mm

Réf.: 700340 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 5746
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene®
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 700340 180
EAN / GTIN 4045197416919
Réf. fabricant 700340 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d’efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano.
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene® ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.