Assortiment de pinces pour circlips de précision pour circlips intérieurs et extérieurs, Nombre de pinces: 8

Réf.: 700156 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pinces Fixer le prix 8 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure coudée; Bague extérieure coudée; Bague intérieure droite; Bague extérieure droite

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pinces 8
Utilisation pinces pour circlips Bague intérieure coudée; Bague extérieure coudée; Bague intérieure droite; Bague extérieure droite
Norme DIN 5256 C et D; DIN 5254 A et B
Pour ⌀ circlips intérieurs 12 – 25; 19 – 60 mm
Pour ⌀ circlips extérieurs 10 – 25; 19 – 60 mm
⌀ pointes pinces pour circlips intérieurs 1,25; 1,8 mm
⌀ pointes pinces pour circlips extérieurs 1,25; 1,8 mm
Longueur totale max. pinces pour circlips intérieurs 130; 140; 170; 180 mm
Longueur totale max. pinces pour circlips extérieurs 130; 140; 175; 185 mm
Type de produit Pinces pour circlips

Identification et classification

Référence article 700156 8

Description

Exécution:

Poignées et articulation forgées, pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince. Pince noire, tête polie, branches revêtues de plastique.
Articulation de la pince pour circlips extérieurs avec ressort d’ouverture intégré.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Norme:

DIN 5256 C et D − pour circlips intérieurs.
DIN 5254 A et B − pour circlips extérieurs.

Livraison:

1 pince pour circlips de chaque 719790 réf. J1; J2; J11; J21.
1 pince pour circlips de chaque 719890 réf. A1; A2; A11; A21.

Remarque(s):

Assortiment avec valise, voir 700155 réf. 8