• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

3M™ Diamond Grade™ Contour de sécurité ECE104 957-71S segmenté, Jaune, 51 mm x 50 m, 1 rouleau

Réf.: 7000145932
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000145932
EAN / GTIN 04046719825653
Réf. fabricant 7000145932
Article hors catalogue L01130 108840
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

3M propose une gamme de bandes de marquage rétroréfléchissantes homologuées qui portent le ″E-mark″ obligatoire et répondent à toutes les exigences de la réglementation ECE104. Toutes les bandes de marquage sont classées en classe C, ce qui signifie qu'il s'agit des marquages les plus lumineux autorisés par la réglementation.

Avantage(s):

  • Moins d'accidents signifie moins de temps d'arrêt, moins de contrats manqués et des économies sur les coûts de réparation
  • Améliorer l'image de l'entreprise en étant plus proactif en matière de sécurité
  • Protégez votre entreprise contre d'éventuelles actions en justice liées à la sécurité des tiers
  • Homologué UN-ECE104 Classe C
  • Construction de produits sans PVC avec une technologie d'adhésif sans solvant
  • Plus fin et plus flexible grâce à la construction monocouche
  • Pas de pénétration de la saleté et de l'eau sur les bords
  • Conçu pour les applications de toile standard et enduite
  • Pour l'application dans Bâche

Recommandation(s):

  • La CEE 104 est un règlement, les directives pour l'utilisation des marquages rétroréfléchissants arrière et latéraux pour les véhicules utilitaires lourds circulant dans toute l'Europe.
  • Elle exige que les véhicules-citernes et les véhicules à caisse fixe et bâchée d'un poids total de 7,5 tonnes ou plus, ou les remorques d'un poids total de 3,5 tonnes ou plus, portent des marquages rétroréfléchissants homologués.
  • Le matériau réfléchissant doit porter la marque « E » pour indiquer que le film répond aux exigences réglementaires minimales.
  • Les marquages réfléchissants pour les marquages arrière doivent être de ″classe RA2″ ou ″microprismatiques″ (par exemple
  • B
  • 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³ film réfléchissant) et les marquages latéraux « encre d'avertissement fluorescente » ou « réfléchissant jaune non fluorescent ».
  • Des marques rouges ou jaunes doivent être placées à l'arrière du véhicule aussi près que possible des bords extérieurs du véhicule.
  • Des marques jaunes ou blanches doivent être placées sur les côtés du véhicule, couvrant au moins 80 % de sa longueur.