Description:
Le ruban à crochets 3M™ SJ3402 est un ruban à crochets à usage général sans adhésif ni couvercle de protection. C'est une alternative à de nombreuses autres attaches telles que fermetures à glissière, vis, boutons-pression, crochets et autres. Ce ruban est recouvert de crochets flexibles en forme de J (46 crochets par centimètre carré) qui dépassent d'un support en tissu. Ce ruban à crochets est souvent utilisé avec le ruban à boucles 3M™ SJ3401, mais peut également être combiné avec d'autres rubans à boucles 3M™. Pour assurer la stabilité et un profil plat, les crochets et les boucles correspondantes sont pré-rétrécis. Applications possibles uniformes gants et vêtements fixation de tissus aux meubles fixation de tapis le matériau de base du ruban à crochets 3M™ SJ3402 n'a pas d'adhésif ou de housse de protection, ce qui permet une coupe facile. La fermeture est généralement cousue, mais peut également être fixée avec divers adhésifs thermofusibles ou liquides (selon l'adhésif utilisé, la résistance à la température peut changer). Il offre un look sur mesure pour les tissus et les vêtements et peut être lavé ou nettoyé à sec. Les rubans autoagrippants 3M™ permettent une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide des produits dans de nombreuses applications, fournissant des surfaces extérieures lisses et propres et assurant des performances exceptionnelles des produits. Les sangles à crochets et boucles 3M se composent de crochets et de boucles qui forment un système de libération rapide. Il suffit de séparer les sangles à la main pour libérer la connexion.
Avantage(s):
- En combinaison avec les sangles à boucle 3M™, cette fermeture à pression flexible offre une durabilité pour des milliers de cycles de fermeture
- Le ruban crochet en nylon permet une excellente liberté de conception et un assemblage rapide du produit
- Sans colle ni housse de protection, la fixation est possible par couture ou avec des adhésifs thermofusibles ou liquides