Répulpable Double Face Flying Paster pour papier journal 3M™ 913, Blanc, 25 mm x 50 m, 0.08 mm

Réf.: 7000116494
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000116494
EAN / GTIN 05010027653184
Réf. fabricant 7000116494
Article hors catalogue L01310 1598
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Élimine l'élément humain des opérations adhésives de déroulage à la volée La combinaison d'une forte adhésion initiale et d'une très bonne résistance à la chaleur fait de notre Ruban de collage au vol double face retriturable pour papier journal 3M™ 913 une solution idéale pour les papiers revêtus légers. Il n'est pas recommandé pour les épissures de rouleaux finies ou lorsque des suintements et des bavures apparaissent. Applications recommandées : • Collage au vol sur papier journal • Amorçage Prévient la contamination par cassure des matériaux d'épissure non retriturables Notre ruban présente un non tissé léger, enduit des deux côtés d'un adhésif bleu retriturable sur un protecteur en papier brun siliconé, retriturable et semi-blanchi. Le ruban offre une excellente résistance à la chaleur jusqu'à une température de 204 °C. La construction retriturable signifie qu'il n'est pas nécessaire de retirer l'épissure des déchets, éliminant le risque de contamination par cassure dans les usines à papier avec un matériau non retriturable. Il respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, Procédure A, de sorte qu'il contribue à augmenter la valeur des déchets de papier. Gardez les presses en marche et vos clients reviennent Depuis des décennies, les produits 3M sont utilisés dans les usines à papier et les imprimeries pour améliorer la qualité du travail et l'efficacité de la production. Du jointage de papier au montage des plaques et à l'emballage du produit fini, vous pouvez compter sur 3M pour des solutions et un service tout au long de vos opérations.

Avantage(s):

  • Conçu pour le jointage des journaux
  • Peut être utilisé conjointement avec des languettes 9030
  • L'adhésif et le protecteur retriturables ne contaminent pas l'usine à papier par cassure : respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, Procédure A
  • Excellente résistance à la chaleur dans des températures de séchage allant jusqu'à 204 °C.
  • Une adhésion excellente délamine la plupart des papiers

Recommandation(s):

  • Double face ruban adhésif pour le changement de rouleau volant ″zig-zag″ dans l'impression de journaux sur différents papiers.