Ruban De Jointage à La Volée Hydrodispersable 3M™ 906W, Blanc, 25 mm x 50 m, 0.08 mm

Réf.: 7000116478
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000116478
EAN / GTIN 05010027107144
Réf. fabricant 7000116478
Article hors catalogue L01310 533
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La colle structurale acrylique A3-2 Scotch-Weld ™ 3M ™ est l'accélérateur (partie A) conçu pour être mélangé avec la base (partie B) pour un adhésif acrylique en deux parties, un système B / A (adhésif acrylique de base vendu séparément. Avec un rapport de mélange de 10: 1, cet accélérateur se caractérise par un taux d'accumulation de force exceptionnellement rapide, offrant une résistance structurelle en quelques minutes. Nous avons conçu ce système pour produire des liaisons résistantes, durables et résistantes aux chocs, ainsi qu'un adhésif anti-affaissement pour application précise.Ces produits trempés offrent une excellente résistance au cisaillement, au pelage et aux chocs, ainsi qu’une adhérence améliorée sur de nombreux plastiques et métaux, y compris sur ceux présentant des surfaces légèrement huileuses. Applications recommandées Métallurgie telle que CVC, appareils ménagers, articles de sport et véhicules spéciaux Fabrication d'enseignes telles que collage de panneau à cadre, fixation de garniture, collage de lettre et assemblage de cadre Collage de plastiques, de composites et de peintures en poudre sur du métal

Avantage(s):

  • Adhésif à forte adhérence et résistance élevée au cisaillement pour les applications d'épissure volante et de départ
  • Construction entièrement retriturable, il n'est donc pas nécessaire de retirer l'épissure des déchets : respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A
  • Répond aux exigences des réglementations relatives aux additifs alimentaires indirects, telles que décrites dans 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180.
  • Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C

Recommandation(s):

  • ruban adhésif double face pour le changement de rouleau volant ″zig-zag″ sur la machine de couchage.
  • Le ruban adhésif a une force d'adhérence initiale élevée et une très bonne résistance au cisaillement