Écran facial 3M™ série 5, polycarbonate, vert, teinte 5, 5E-11

Réf.: 7000103788
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Visière

Identification et classification

Référence article 7000103788
EAN / GTIN 04046719908158
Réf. fabricant 7000103788
Article hors catalogue L01110 187
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Tous les écrans faciaux transparents 3M™ de la série 5 sont certifiés conformes à la norme EN 166 et sont conçus pour protéger contre divers dangers industriels, notamment les particules haute vitesse, les rayonnements UV et infrarouge, la lumière de soudage secondaire, les éclaboussures de liquide ou les éclaboussures de métal en fusion. Toutes les visières grillagées 3M™ de la série 5 sont certifiées EN 1731:2006 et sont conçues pour protéger les yeux et le visage contre les copeaux de bois et les brindilles volants, tout en permettant une vision antibuée et une ventilation accrue lors du travail en conditions extérieures difficiles. Notre gamme d'écrans faciaux transparents, verts et à revêtement or est disponible en version incurvée ou plate. Ils sont de classe optique 1 et protègent contre les particules haute vitesse d’énergie moyenne (120 m/s), marqués catégorie B, à l’exception du modèle 5H qui protège contre les particules à faible énergie (45 m/s), marqué catégorie F et du modèle 5A-CPF qui protège contre les particules à faible énergie (45 m/s) et répond en outre aux exigences après un conditionnement à 55 °C et -5 °C, marqué FT. Les écrans faciaux 5F-11, 5A-CPF et 5E-11 sont munis d'un revêtement antibuée. * Les écrans faciaux 3M sont fixés aux casques de sécurité 3M à l'aide des supports d'écran facial 3M et/ou directement à la coiffe 3M. Veuillez vous référer aux fiches techniques pour les détails exacts de compatibilité. La fonction clipsable facilite l’installation rapide des écrans faciaux sur le support d’écran facial. Tous les écrans faciaux de la série 5 sont compatibles avec les lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™ V9 et une grande variété de coquilles antibruit et de protections auditives communicantes 3M™ PELTOR™.

Avantage(s):

  • Les écrans faciaux transparents en polycarbonate et acétate 3M™ série 5, certifiés EN 166:2001, protègent contre les particules haute vitesse, les éclaboussures de liquide et/ou les éclaboussures de métal en fusion
  • Les visières grillagées 3M™ série 5 certifiées EN 1731:2006 protègent contre les copeaux de bois et les brindilles volants
  • Les écrans faciaux transparents 3M™ série 5 protègent contre les UV, le rayonnement IR (chaleur) et/ou la lumière visible intense
  • Les écrans faciaux 3M™ 5F-11, 5A-CPF et 5E-11 sont munis d'un revêtement antibuée.
  • Tous les écrans faciaux 3M™ série 5 sont des écrans de classe optique 1, à face incurvée ou plate, qui protègent contre les particules haute vitesse d’énergie moyenne (120 m/s) marqués catégorie B ou de faible énergie (45 m/s), marqués catégorie F ou répondent à la catégorie F et, en outre, satisfont à cette exigence après conditionnement à 55 °C et -5 °C, marqués grade FT
  • Conçu pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™ séries G3000 et G3501 utilisant le système de montage d’écran facial 3M™ FH1 ou V5*
  • Conçu pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5000 et X5500 utilisant le système de montage d’écran facial 3M™ FH1 or U5B*
  • Conçu pour s’adapter à la coiffe 3M™ G500 ou H8