3M™ SFTW-202B gaine thermorétractable auto-extinguible en rouleau 2:1 ø avant rétreint 38mm transparente 50m

Réf.: 7000098894
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000098894
EAN / GTIN 08712403033623
Réf. fabricant 7000098894
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gaine thermorétractable 3M™ SFTW 202B est un tube transparent résistant aux coupures, sans halogène et utilisé comme ajustement par retrait pour l'isolation électrique sur les épissures ou les terminaisons de câble. La gaine a un taux de rétreint de 2:1, est résistante mécaniquement, facilement imprimable et résistante au froid. Elle est idéale pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le regroupement des fils, l'emballage des composants. Elle résiste à des températures allant de -55 à 135 degrés, certifiée BWB K16/99086, IEC60684-2-212 type B, certifiée VDE et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles
  • Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants
  • Fabriquée en polyoléfine souple
  • Peut supporter des températures allant de -55 à +135 °C.
  • Sans halogène, pour les applications à tension nominale de 600 V
  • Protection de câble
  • Couleur : Transparente

Recommandation(s):

  • Isolation et étanchéité de câbles
  • Protection et renforcement de gaines d'isolation de câbles