3M™ SFTW-202 gaine thermorétractable auto-extinguible en rouleau 2:1 ø avant rétreint 38mm rouge 50m

Réf.: 7000098892
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000098892
EAN / GTIN 08712403040775
Réf. fabricant 7000098892
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gaine thermorétractable 3M™ SFTW 202A est dotée d'un code couleur pour une identification visuelle rapide et simple du fil. Cette gaine à paroi résistante, retardatrice de flamme, est utilisée comme isolant électrique thermorétractable sur les épissures et les terminaisons de câbles. La gaine a un taux de rétreint de 2:1, est résistante mécaniquement, facilement imprimable et résistante au froid. Elle est idéale pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, les revêtements retardateurs de flamme, le marquage et le frettage de fils, et l'emballage des composants. Elle résiste à des températures de -55 à 135 degrés, certifiée UL, certificat BWB K16/99085, certifiée IEC60684-2-212 type A, certifiée VDE et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles
  • Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants
  • Fabriquée en polyoléfine souple
  • Peut supporter des températures allant de -55 à +135 °C.
  • Retardateur de flamme certifié pour les applications 600V
  • Protection de câble
  • Couleur : Noire

Recommandation(s):

  • Isolation et étanchéité de câbles
  • Protection et renforcement de gaines d'isolation de câbles