3M™ ETW-804 gaine thermorétractable auto-extinguible avec adhésif 4:1 ø avant rétreint 12mm noire 100m

Réf.: 7000098875
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000098875
EAN / GTIN 08712403019061
Réf. fabricant 7000098875
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gaine 3M™ ETW-803 est une gaine thermorétractable réalisée à partir de polyoléfine réticulée dotée intérieurement d`un adhésif thermofusible. Les propriétés de l`adhésif alliées à celles de la paroi intérieure assurent une parfaite protection à la pénétration d`eau ou d`humidité tout en offrant une très bonne résistance mécanique.

Avantage(s):

  • Noire
  • Très bonne résistance mécanique.
  • Protection à la pénétration d`eau
  • Adhésif thermofusible
  • Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
  • Retardateur de la flamme et pour applications jusqu'à 600V
  • Sans halogène
  • Noir

Recommandation(s):

  • Etanchéité et protection des fiches, des connexions et des branches
  • Protection mécanique et soulagement
  • Protection des connecteurs et des branches contre l'humidité et d'autres influences environnementales