3M™ Ruban 74, Ruban sur film polyester, adhésif caoutchouc thermodurcissable simple face, 393.7 mm x 66 m

Réf.: 7000097238
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000097238
EAN / GTIN 04548623441313
Réf. fabricant 7000097238
Article hors catalogue L01130 110491
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 74 est doté d'un adhésif élastomère thermodurcissable qui offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité et aux coupures. Ce ruban hautement conformable offre une résistance diélectrique élevée et supporte des températures élevées. Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • L'adhésif élastomère thermodurcissable avec support film polyester offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité, à l'abrasion et aux coupures
  • Offre une bonne résistance électrique pour les applications de bobines où l'espace est limité
  • Ruban d'usage général
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
  • Épaisseur du film : 0.5 mil

Recommandation(s):

  • Fixation des fils de connexion et positionnement
  • Isolation intercouche pour les petits espaces
  • Isolation Kern et couche ainsi que bandage de terminaison de petits transformateurs
  • Enveloppement et isolation des bobines et des fils