Ruban d'Emballage Scotch® 309, Havane, 50 µm, 50mm x 66m

Réf.: 7000095477
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000095477
EAN / GTIN 08021684153877
Réf. fabricant 7000095477
Article hors catalogue L01310 898
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le support polypropylène est conformable et ses bords offrent une bonne résistance au tiraillement et au déchirement.

Caractéristique(s):

  • Couleur :
    Brun, transparent
  • Épaisseur totale [mm]: 0,050
  • Support: Polypropylène biorienté
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 6,5
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 128
  • Allongement à la rupture: 154 %

Avantage(s):

  • Déroulement facile & silencieux,, Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
  • Bonne adhésion instantanée,, Déroulement à bruit réduit
  • Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton,, Fortes performances pour le stockage
  • Résistance élevée à la déchirure et à la fente,, Résiste aux rayons UV sans jaunissement.
  • Convient à l'archivage.
  • Résistance élevée à la déchirure et à la rupture,, Utilise un adhésif acrylique à base d'eau sans solvant
  • Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m

Recommandation(s):

  • Fermeture d'emballage léger