Brosse à lamelles abrasives non tissées Scotch-Brite™ CF-MB, 100 x 100 x 19 mm, Grain A Fin, Rouge

Réf.: 7000091723
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 Unité
  • Etapes de la commande : 8 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse à satiner

Identification et classification

Référence article 7000091723
EAN / GTIN 08021684328091
Réf. fabricant 7000091723
Article hors catalogue L51710 638
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: nettoyage et finition satinée. Matériaux travaillés : Tous types de métaux.

Avantage(s):

  • Brosse souple mais agressive pour une finition uniforme proche d’un inox brossé.
  • Construction à lamelles ouvertes très flexibles qui permet à la brosse d’épouser des formes complexes sans endommager les surfaces.
  • Coupe et fini constants tout au long de la durée vie de la brosse.
  • Doux et formable pour un traitement de surface uniforme sans marques de broutage

Recommandation(s):

  • Utilisé pour obtenir une finition uniforme sans marques de vibration