Feuille abrasive support papier 3M™ 255P, 230 x 280 mm, Grain 320

Réf.: 7000084389
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000084389
EAN / GTIN 04046719224142
Réf. fabricant 7000084389
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la feuille de papier 255P TH 3M™ comme un papier à poncer flexible pour le ponçage intermédiaire et final de nombreuses surfaces, notamment le bois et les meubles, les substrats vernissés, les surfaces de travail de cuisine et les pièces en plastique. Nos feuilles de papier à poncer sont conçues pour une utilisation à la main ou avec des ponceuses manuelles portables. Elles sont dotées du système 3M™ Hookit™, pour une fixation et un retrait faciles et rapides des accessoires Hookit. Ces feuilles utilisent un papier de grammage C, pour un bon support minéral et un revêtement anti-charge. Elles offrent une action de coupe prolongée et sont conçues pour durer. Les feuilles de papier à poncer 255P TH sont conçues uniquement pour une utilisation professionnelle. S'ils sont mal utilisés, les produits abrasifs peuvent être dangereux. Nous recommandons d'utiliser un équipement approprié de protection individuelle (EPI) lors de l'utilisation de notre papier abrasif, notamment des lunettes de sécurité, un protège-oreilles des gants de sécurité et une protection respiratoire.

Avantage(s):

  • Offre une action de coupe prolongée et une longue durée de vie du produit
  • Possède un revêtement anticharge pour contribuer à prolonger la durée de vie
  • Un papier abrasif flexible pour une utilisation manuelle ou avec un support à poncer manuel
  • Elles sont dotées du système 3M™ Hookit™, pour une fixation et un retrait faciles et rapides des accessoires Hookit.

Recommandation(s):

  • À utiliser manuellement ou avec un support à poncer manuel
  • Combinent le système 3M™ Hookit™ pour une utilisation rapide et facile avec les accessoires
  • Un abrasif flexible pour le ponçage du bois et des meubles, des surfaces de travail de cuisine et des substrats vernissés