Feuille abrasive support papier 3M™ 255P, 230 mm x 280 mm, P120, PN63161

Réf.: 7000084381
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000084381
EAN / GTIN 04046719224562
Réf. fabricant 7000084381
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Semi-finition à finition. Matériaux travaillés : Bois durs et tendres, apprêts, peintures, laques, vernis, résines de synthèse et plastiques. Accessoires : Cale caoutchouc à pince Q05519 et cale Q05442.

Avantage(s):

  • Les feuilles 3M™ 255P se démarquent par la qualité de leur support et leur traitement anti-encrassement Frecut™ qui augmentent leur durée de vie.
  • Très performantes dans les grains fins.
  • Finition régulière.
  • Format Libre Service en petit conditionnement

Recommandation(s):

  • À utiliser manuellement ou avec un support à poncer manuel
  • Combinent le système 3M™ Hookit™ pour une utilisation rapide et facile avec les accessoires
  • Un abrasif flexible pour le ponçage du bois et des meubles, des surfaces de travail de cuisine et des substrats vernissés