3M™ Hookit™ Paper Disc 245, 127 mm, No Hole, P60

Réf.: 7000082258
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 7000082258
EAN / GTIN 05010027647602
Réf. fabricant 7000082258
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le disque papier 245 3M™ Hookit™ pour la préparation initiale et intermédiaire des surfaces. Nos disques papier 245 présentent un support robuste de poids E qui assure une longue durée de vie du produit. Ces disques présentent un liant résine prévenant tout échauffement prématuré. Les disques 245 sont pourvus du système de fixation 3M™ Hookit™, qui assure une application et un retrait simples.

Avantage(s):

  • Support robuste de poids E assurant une longue durée de vie du produit
  • Liant résine prévenant tout échauffement prématuré
  • Pour la préparation initiale et intermédiaire des surfaces
  • Prévient tout échauffement prématuré.

Recommandation(s):

  • Pour la préparation initiale et intermédiaire des surfaces