Disque fibre de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ CS-DB, 115 mm x 63 mm x 22 mm, A GROS

Réf.: 7000077940
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Identification et classification

Référence article 7000077940
EAN / GTIN 53134375387656
Réf. fabricant 7000077940
Article hors catalogue L51710 1479
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une finition supérieure, utilisez un disque de nettoyage et décapage à support à fibres Scotch-Brite™. Nos disques non tissés offrent une alternative sûre aux brosses métalliques pour nettoyer efficacement les soudures, décaper la rouille et enlever la peinture. Ils couvrent une surface plus large et permettent un résultat plus fin, qui peut éliminer la nécessité d’étapes de finition supplémentaires. Les disques de décapage et nettoyage Scotch-Brite utilisent un minéral abrasif à carbure de silicone synthétique, aiguisé et extra gros, généralement utilisé dans des applications à faible pression telle que la préparation à la peinture. Cet abrasif se fragmente plus rapidement que l’oxyde d’aluminium, permettant une finition exceptionnelle. Nos abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs. Ils sont intégrés au nylon non tissé ou à d’autres fibres synthétiques pour créer un système qui garantit des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Ces disques sont idéaux pour enlever des enduits mous. Le matériau aéré, utilisé conjointement avec un abrasif agressif, garantit le fonctionnement optimal de la roue anti-encrassement. En évitant l’obstruction des fibres, les grains minéraux abrasifs conservent leur pouvoir de coupe élevé. Le support fibre assure la rigidité du disque pour des applications plus agressives.

Avantage(s):

  • Ils permettent d’accéder aux zones les plus difficiles pour un nettoyage complet, un décapage et une préparation de surface
  • Ils couvrent une surface plus grande que les brosses métalliques
  • Composés d’un carbure de silicium à très gros grain pour un pouvoir de coupe plus agressif et une finition plus fine qu’avec les brosses métalliques
  • À utiliser pendant des périodes prolongées et pour des résultats de finition homogènes tout au long de la durée de vie du disque grâce à sa résistance à la saturation et à la chaleur
  • Un matériau résistant aux taches, en fibres non tissées, assure une usure uniforme du disque tout au long de sa durée de vie

Recommandation(s):

  • À utiliser pour nettoyer les soudures, éliminer la rouille et ôter la peinture dans différents secteurs d'activités