Ruban Mousse Adhésif Métallique Structurel 3M™ VHB™ W20F, Blanc, 20 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Réf.: 7000070387
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000070387
EAN / GTIN 04046719068012
Réf. fabricant 7000070387
Article hors catalogue L01310 468
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Elle est employée pour assembler le métal aux armatures en métal dans les systèmes mur-rideau, remplaçant les attaches mécaniques ou les mastics structuraux silicone

Avantage(s):

  • La performance des applications existantes et les résultats des tests réalisés révèlent la durabilité ainsi que la performance exceptionnelle en température de la mousse acrylique 3M ™ VHB ™
  • Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide
  • Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
  • Ruban adhésif double face en mousse acrylique haute performance, blanc, épaisseur 2 mm

Recommandation(s):

  • Utilisation pour les matériaux décoratifs et les frises, les plaques signalétiques, les logos, les écrans électroniques, l'application de panneaux sur les cadres et les renforts sur les panneaux