3M™ Capot Thermorétractable SKE 8/20 8 à 16 mm

Réf.: 7000061592
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000061592
EAN / GTIN 04046719192717
Réf. fabricant 7000061592
Article hors catalogue L01310 1318
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le capot 3M™ SKE est un capot thermorétractable semi-rigide en polyoléfine réticulée modifiée et doté d'une colle thermofusible. La température de rétreint minimale est de 120 °C et la température de fonctionnement va de -30 à +135 °C. Le capot SKE est conforme à la directive RoHS, sans halogène et assure une bonne résistance à la corrosion. Sur application de chaleur, l'adhésif fond et la pièce se rétracte en formant un joint parfaitement étanche à l'eau. Les capots sont conçus pour fournir une isolation rapide et facile, étanchéifier les extrémités de câbles en intérieur comme en extérieur et résister à l'abrasion, aux intempéries et aux agents chimiques. Le capot SKE est disponible en tailles de 8/4 mm à 126/63 mm, avec une paroi d'une épaisseur de 2,5 à 4,0 mm (après reprise de forme) et en couleur noire. Fourni en vrac ou dans un emballage standard.

Avantage(s):

  • Assure aux extrémités de câbles une protection mécanique et climatique
  • La doublure adhésive offre une barrière flexible et résistante à l'eau
  • Adapté aux applications exigeantes
  • Disponible en noir
  • En polyoléfine réticulée semi-rigide retardatrice de flamme
  • Supporte des températures allant de -30 à 135 °C

Recommandation(s):

  • Pour fermer les extrémités de câble