Rouleau abrasif support toile 3M™ 314D, 38 mm x 25 m, Grain 400

Réf.: 7000060182
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 7000060182
EAN / GTIN 04046719185719
Réf. fabricant 7000060182
Article hors catalogue L51710 1115
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour des opérations efficaces de rectification, d’ébavurage et de réparation sur différents métaux, utilisez la bande en toile abrasive 3M™ 314D. Nos rouleaux en toile peuvent également être utilisés sur du bois et du plastique. Ils utilisent un abrasif à base d'oxyde d'aluminium pour coupe rapide, disponible dans différents grains. Les rouleaux en toile sont souples et durables pour convenir aux utilisations intenses. Les bandes s'enroulent autour des pièces circulaires pour s'adapter aux cylindres ou peuvent être pliées pour atteindre les coins et les endroits étroits qui sont autrement inaccessibles. Utilisez les bandes en toile 314D pour diverses tâches et applications de ponçage manuel. Leur emballage pratique permet de les transporter facilement.

Avantage(s):

  • Les bandes en grains abrasifs en oxyde d’aluminium s'utilisent sur le métal, le bois et le plastique
  • Le support en toile est à la fois souple et durable pour convenir aux utilisations intenses
  • Les rouleaux peuvent être pliés pour atteindre les coins et s'enroulent autour des pièces circulaires pour s'adapter aux cylindres
  • Emballage pratique et portable

Recommandation(s):

  • Pour l’ébavurage, la rectification et la réparation des finitions en métal
  • Élimine la rouille et autres contaminants
  • Préparation des surfaces pour peinture et revêtement