Film de protection de carrosserie Scotchgard™ PPF SGH6, 84836, Transparent, 914 mm x 36.6 m
Détails du produit
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Klebefolie |
Identification et classification
| Référence article | 7000056029 | |
| EAN / GTIN | 50051141848360 | |
| Réf. fabricant | 7000056029 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Description
Description:
Une double couche de protection invisible
Le film de protection de carrosserie Scotchgard™ SGH6 fournit une double couche protection avancée pour les surfaces automobiles exposées. Ce film de polyuréthane thermoplastique de 0.203 mm (203microns) est renforcé par un vernis transparent qui offre une protection supplémentaire contre les dommages causés par les UV. Il est doté d'un liner facile à enlever et adhésif acrylique sensible à la pression (PSA) qui adhère bien et facilement, protégeant ainsi la surface sous-jacente contre les dommages. Notre PPF Scotchgard™ est conçu pour un niveau de performance supérieur à celui du film de protection de carrosserie 3M™ VentureShield™.
Il permet de conserver l'aspect neuf des véhicules plus longtemps, sans en modifier les caractéristiques ou la couleur, en créant une barrière et en protégeant les zones vulnérables telles que les pare-chocs, les capots, les ailes, les rétroviseurs extérieurs, les cavités des poignées de porte, les bords de portes et les bas de caisse. Il résiste à la chaleur, aux UV et à l'air salin.
En préservant la finition d'un véhicule avec un film de protection de carrosserie (PPF), l'aspect neuf du véhicule est conservé et la valeur de revente augmentée. Une fois appliqué, le film transparent est presque impossible à distinguer de la finition d'origine. Le film uréthane, résistant et pratiquement invisible, offre une excellente conformabilité sur les contours et constitue un excellent choix pour conserver l'aspect de voiture neuve que les propriétaires souhaitent.
Garantie de 5 ans
Lorsqu'il est appliqué par un poseur certifié 3M, Scotchgard™, ce film est couvert par une garantie de 5 ans. Le film appliqué est garanti contre les défauts, notamment le jaunissement, le bullage et les fissures.
Laissez les professionnels s'en charger
Les poseurs certifiés 3M s'appuient sur un portefeuille de milliers de modèles de découpe.
Avantage(s):
- Film d'uréthane pratiquement transparent, à haute performance, qui protège les surfaces peintes, vernies, en fibre de verre ou autres surfaces automobiles
- Le vernis à base d'inhibiteurs UV préserve la clarté du film et ne se fissure pas en cas d'exposition aux UV ou à l'air salin
- Protection contre les dommages causés à la peinture comme les projections de gravillons, les éraflures, les taches…
- Convient pour des climats chauds et humides
- Disponible en plusieurs largeurs jusqu'à 1.22m pour s'adapter à diverses dimensions de surface
- Idéal pour les pare-chocs, les cavités de poignées de portes, les rétroviseurs extérieurs, les capots, les bords de portières, les rebords de coffre et les bas de caisse
- Garantie de 5 ans