Bouchons d'oreille détectables aux métaux 3M™ E-A-Rsoft™, ES-01-011A

Réf.: 7000052715
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2000 Unité
  • Etapes de la commande : 2000 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000052715
EAN / GTIN 04046719350537
Réf. fabricant 7000052715
Article hors catalogue L01110 221
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les bouchons d'oreille à rouler 3M™ E-A-Rsoft™ détectables au métal sont conçus pour être insérés dans le conduit auditif pour réduire l'exposition aux niveaux sonores dangereux et à d'autres sons bruyants. Ces produits sont disponibles en version avec cordelette uniquement. Ils sont spécialement conçus pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 34 dB.

Avantage(s):

  • Boule en acier inoxydable implantée dans le bouchon d'oreille, avec cordelette tressée de métal détectable par les systèmes de détection des métaux dans l'industrie de l'alimentation et boissons
  • Mousse en polyuréthane à récupération lente, respectueuse de l'environnement
  • La forme conique s'adapte rapidement à la plupart des conduits auditifs
  • Particulièrement adapté aux sons de basse fréquence