Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Push-Ins, avec cordelette, EX-01-020

Réf.: 7000052713
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 400 Unité
  • Etapes de la commande : 400 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000052713
EAN / GTIN 05015415104767
Réf. fabricant 7000052713
Article hors catalogue L01110 126
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les embouts en mousse 3M E-A-Rform™ des bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ ont une forme et des dimensions qui s'adaptent facilement aux oreilles. Protégez vos oreilles de la saleté, des produits chimiques et autres substances nocives présents dans votre environnement de travail. Les bouchons d'oreille 3M™ Push-to-Fit contribuent à prévenir la contamination des mains à l'oreille. Vous n'avez pas besoin de les faire rouler pour les insérer : il suffit d'une légère pression pour bien les ajuster. Ils sont particulièrement adaptés aux activités qui nécessitent le port de gants, qui salissent les mains lorsqu’une seule main est libre pour positionner les bouchons d’oreille. La cordelette permet de garder les bouchons d'oreille à portée de main et les embouts en mousse propres entre chaque utilisation. Bénéficiez du meilleur des deux mondes avec le confort d'une mousse à expansion lente et le côté pratique des bouchons à pousser. Ils sont reconnaissables à leurs embouts jaunes en forme de cosse et à leur tige bleue robuste. Certifiés CE, ils sont homologués EN 352-2:2020. Le taux d'atténuation (SNR) est de 35 dB avec la méthode d'insertion à deux mains, et de 31 dB avec la méthode à une main. Des sondes permettant de pratiquer des essais d'ajustement à l'aide du système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™ sont également disponibles.

Avantage(s):

  • Taux d'atténuation (SNR) de 35 dB pour une insertion à deux mains et de 31 dB pour une insertion à une main
  • Embouts E-A-Rform™ uniques dont la forme et les dimensions s'adaptent facilement à la plupart des oreilles
  • Hygiéniques et faciles à utiliser grâce à leurs tiges flexibles qui évitent d'avoir à toucher l'embout en mousse
  • Tiges jaunes et bleues reconnaissables pour une identification facile
  • Disponible avec ou sans cordelette
  • Compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™
  • Disponibles en modèles pliables avec serre-tête, serre-nuque, montés sur casque, de couleur orange et vert haute visibilité