Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ SJ3560, Translucide, 51 mm x 45.7 m, 5.7 mm

Réf.: 7000051894
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000051894
EAN / GTIN 00021200862830
Réf. fabricant 7000051894
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

L'adhésif acrylique VHB™ permet une adhésion optimale sur une majorité de surfaces.

Avantage(s):

  • Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
  • Picots type 250
  • Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée
  • Bonne résistance aux plastifiants
  • Haute résistance
  • Conçu pour se lier aux métaux, au verre et aux plastiques à haute énergie de surface

Recommandation(s):

  • Fixation de panneaux et de plaques de protection
  • Décoration intérieure
  • Éléments de décoration
  • Cloisons de bureau
  • Fixation d'éléments graphiques
  • Trappes d'accès
  • Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs)
  • Bordures de support en L, étagères repositionnables
  • Enseignes suspendues