Description:
Cagoules de rechange à utiliser avec les kits appareils pour essai d'ajustement qualitatif 3M™ FT-10 sucré et FT-30 amer. Les produits permettent de vérifier l'étanchéité sur le visage de tout masque antipoussière ou antigaz/antivapeur muni d'un préfiltre antipoussière. 3M™ propose deux kits d'essai d'ajustement qualitatif : FT-10 (sucré) et FT-30 (amer). FT-10 utilise une solution test de saccharine sodique produisant un aérosol au goût sucré. FT-30 utilise une solution test de benzoate de dénatonium produisant un goût très amer. Le choix entre le kit de test amer et celui sucré est personnel. Cependant, un petit pourcentage de la population n'est pas en mesure de détecter la saccharine, auquel cas le test amer doit être utilisé.
Avantage(s):
- Pièce de rechange pour les kits d'essai d'ajustement qualitatif 3M™ FT-10 sucré et FT-30 amer
- Utilisé avec les appareils pour essai d'ajustement qualitatif 3M™ FT-10 et FT-30, ainsi que la mallette d'essai d'ajustement et de formation 3M™ FT-20.
- Peut être utilisé pour vérifier l'ajustement sur le visage de tout masque antipoussière ou antigaz/antivapeur muni d'un préfiltre antipoussière
- 3M™ recommande aux utilisateurs de subir un essai d'ajustement du visage avant d'utiliser un masque et de le répéter régulièrement dans le cadre de leur programme de protection respiratoire professionnelle.
- Suivez toutes les directives nationales et autres applicables en ce qui concerne les tests d'ajustement du visage.
- Si non disponible, veuillez consulter la norme ISO 16975-3 ou contacter 3M
- Pour usage professionnel exclusivement