Ruban Simple Face Repulpable 3M™ R3187, Bleu, 102 mm x 55 m, 0.19 mm

Réf.: 7000049192
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 Unité
  • Etapes de la commande : 8 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000049192
EAN / GTIN 00048011588933
Réf. fabricant 7000049192
Article hors catalogue L01310 1413
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les idées d'application de notre Ruban adhésif siliconé une face robuste retriturable 3M™ R3187 comprennent l'amorçage, la fin des rouleaux et les jointages temporaires des papiers lourds. Il peut aussi être utilisé lors d'applications de filetage sur une coucheuse hors machine. Le support contient un mince revêtement silicone.

Avantage(s):

  • Support extensible, ruban adhésif simple face, excellente résistance à la chaleur jusqu'à 176,67 ° C
  • Support superpuissant pour l'amorçage, la terminaison et la fin des bobines, idéal pour une grande variété de papiers et de températures
  • L'adhésif hydrodispersable ne vient pas polluer la pâte à papier lors des phases de recyclage
  • Respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A, conforme à la FDA 21 CFR 176.170 (composants de papier et de carton en contact avec des aliments aqueux et gras)