Description:
Le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1040, avec adhésif de fixation facile, est conçu pour le montage des plaques d'impression flexographique sur des cylindres ou des manchons. Il fournit une impression combinée standard de haute qualité et convient pour la combinaison d'encres solides et la reproduction des tons, là où les encres solides et le procédé sont tout aussi importants. Notre protection de montage aisé crée des microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré crée un réseau continu et permanent de microcanaux dans l'adhésif, ce qui permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. Du côté protégé (côté plaque) du ruban, l'adhésif, conçu pour le montage des plaques photopolymères, possède une excellente performance sur la presse et se retire proprement de la plaque lors du démontage. L'adhésif sur le côté non protégé (côté cylindre) du ruban est conçu pour être monté sur les cylindres ou les manchons d'impression flexographique, permettant une application facile lors du montage et un enlèvement propre lors du démontage.
Avantage(s):
- Blanc, ruban pour montage de plaque flexographique avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
- 1,02 mm d'épaisseur
- Permet des impressions de haute qualité.
- Il s'enlève sans laisser de résidus sur la plaque
- Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
- Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives.
- Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque.
- La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Recommandation(s):
- Convient aux largeurs d'écran les plus fines et aux nouvelles techniques de reprographie telles que NX, HD et MC
- Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
- Utilisation réussie dans le monde entier