Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218, Vert, 19.1 mm x 55 m, 0.127 mm

Réf.: 7000048459
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000048459
EAN / GTIN 00021200063053
Réf. fabricant 7000048459
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Son support film permet un recouvrement sur peinture fraiche plus rapidement qu'avec un ruban papier en réduisant les risques de marquage d'empreintes

Avantage(s):

  • Résistance en température : 90°C pendant 1 heure.
  • Il peut supporter des cycles de cuisson allant jusqu'à 120°C pour des périodes de 30 minutes.
  • Bonne adhésion instantanée.
  • Déroulement contrôlé
  • Son support filmique le permet d'être appliqué plus rapidement sur des peintures fraîches qu'un ruban de masquage papier crêpe et cela sans endommager la peinture.

Recommandation(s):

  • Masquage de peinture ligne fine
  • Idéal pour les peintures multicolores et design
  • Surfaces de forme sphérique
  • Peintures spéciales pour carrosseries, véhicules, marine et aéronautique