Ruban de film polyester 3M™ 850, Noir, 51 mm x 66 m, 0.05 mm

Réf.: 7000048409
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000048409
EAN / GTIN 50021200043487
Réf. fabricant 7000048409
Article hors catalogue L01310 1783
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban 850 est utilisé pour du jointage et repérage de défauts sur bobine, pour du bordurage, de la décoration, de la fermeture, de l'étiquetage ou protection. Ce ruban offre une grande résistance à l'humidité, aux produits chimiques et aux solvants.

Avantage(s):

  • Transparence, visible et facilement détectable
  • Epaisseur 0.05 mm, résistance en température50°C à 150°C.
  • Divers coloris disponibles.
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température

Recommandation(s):

  • Recouvrir
  • Fixer
  • Décorez
  • Isoler
  • À des fins d'identification
  • Protéger
  • Épissure
  • Amplifier