Mousse adhésive simple face vinyle 3M™ 4508, Noir, 9 mm x 33 m

Réf.: 7000047495
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000047495
EAN / GTIN 50021200033112
Réf. fabricant 7000047495
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les rubans de mousse simple face Scotchfoam de 3M sont fabriqués en mousse de vinyle à cellules fermées avec un adhésif acrylate haute résistance. Ils sont idéaux pour l'étanchéité à la poussière et à l'humidité, par exemple dans les appareils ménagers, les ordinateurs et autres appareils électroniques. En raison de ses excellentes propriétés acoustiques, les rubans adhésifs en mousse Scotchfoam conviennent également pour la cuisson à la vapeur et le stockage en douceur de pièces d'équipement sensibles.

Avantage(s):

  • Résistance aux UV et aux solvants
  • Permet un joint étanche à l(humidité et à la poussière
  • Flexible

Recommandation(s):

  • Applicable aux matériaux à haute énergie tels que
  • Métaux, surfaces peintes, bois peint, verre, céramique et beaucoup de plastiques
  • Pour l’intérieur et l’extérieur.