Support d'étiquettes en vinyle imprimable pour écran 3M™ 7051SA, Blanc, 1372 mm x 228 m

Réf.: 7000047376
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000047376
EAN / GTIN 50051111189394
Réf. fabricant 7000047376
Article hors catalogue L01130 101433
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le support d'étiquettes en vinyle 3M™ 7051SA est un matériau haute performance qui offre une bonne conformabilité et une résistance à l'humidité. Le produit peut être imprimé à l'aide d'un écran à base de solvant et de certaines encres à base de solvant. Ce produit utilise l'adhésif 3M™ 350E, structuré, conçu pour fournir une excellente adhérence aux plastiques, métaux, métaux peints et revêtements poudre à haute et basse énergie de surface.

Avantage(s):

  • Adhésif le plus universel pour les applications d'étiquettes
  • L'adhésif offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Le film de protection permet un traitement facile des feuilles et est conçu pour être posé à plat
  • Le verso de ce film de protection n'est pas imprimable

Recommandation(s):

  • Pour l'échappement temporaire d'air, de gaz ou de vapeur d'eau
  • Pour une application manuelle sans bulles d'encre de formats d'étiquettes plus grands, décoratifs ou très visibles
  • Pour le collage sur les matériaux de dégazage temporaire
  • Pour les substrats poudrés, à faible énergie ou légèrement huileux