3M™ Standard Abrasives™ Cross Buff CB-ZS

Réf.: 7000047136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000047136
EAN / GTIN 00051115371493
Réf. fabricant 7000047136
Article hors catalogue L51710 885
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Éliminez les imperfections tenaces dans les zones difficiles d'accès avec les croix de lustrage et de ponçage Standard Abrasives™ GP. La conception unique des croix GP est parfaite pour le nettoyage et le polissage. Elles peuvent être utilisées avec un lubrifiant pour refroidir et éliminer la limaille. Elles sont disponibles dans différents grains, du grain très fin au gros grain pour répondre à une large variété de finitions. Les croix GP à toile ouverte sont très performantes sur les imperfections tout en minimisant les rayures sur les matières. Avec plus de cinq cent abrasifs par boîte, les commandes pour remplacement sont limitées ce qui permet de faire des économies.

Avantage(s):

  • Conception unique pour le nettoyage et le polissage des zones difficilement accessibles comme les diamètres intérieurs des tubes et des tuyaux
  • Peut être utilisé avec un lubrifiant pour refroidir et éliminer la limaille
  • Disponible dans différents grains, du grain très fin au gros grain pour répondre à une large variété de finitions
  • La croix aérée s'adapte aux imperfections de la surface tout en minimisant les rayures du matériel
  • Jusqu'à 500 abrasifs par boîte pour limiter les commandes de remplacement, ainsi que les coûts d'exploitation

Recommandation(s):

  • À utiliser pour nettoyer et polir, atteint les zones difficiles d'accès pour éliminer les imperfections tenaces