Bloc compressé série 700 Standard Abrasives™ 732, 25.4 mm

Réf.: 7000047033
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000047033
EAN / GTIN 00051115353673
Réf. fabricant 7000047033
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le bloc compressé Standard Abrasives™ série 700 pour la robustesse nécessaire lors du ponçage et du polissage sur les applications telles que l'ébavurage des engrenages, des bords d'attaque et bords de fuite sur les pales de turbine. Nos blocs sont de densité moyenne à élevée. La bordure est ainsi plus résistante et la durée de vie prolongée. Ils permettent d'éliminer les dépôts lourds et l'oxydation légère de l'aluminium, le brasage sur tube en acier et la décoloration liée à la soudure.

Avantage(s):

  • Ébavurage des engrenages, bord d'attaque et bord de fuite sur les pales de turbine
  • Adapté à l'arrondissement des bords
  • Élimine les dépôts lourds, l'oxydation légère de l'aluminium, le brasage sur tube en acier et la décoloration liée à la soudure
  • Élimine les marques de manipulation avant de passer l'apprêt
  • La toile aérée comporte des fibres de nylon qui ne fondent pas ou ne se tachent pas lorsqu'elles sont chauffées, ce qui réduit le risque de marques ou de défauts indésirables
  • Adapté au traitement des métaux ferreux et non ferreux, disponible en oxyde d'aluminium pour une meilleure coupe ou en carbure de silicium pour la finition des métaux plus durs, notamment le titane

Recommandation(s):

  • À utiliser pour les applications telles que l'ébavurage des engrenages, bord d'attaque et bord de fuite sur les pales de turbine