Disque abrasif de polissage Buff and Blend Hook and Loop 3M™ Standard Abrasives™ GP-DH, 152 mm, Grain Très Fin

Réf.: 7000046843
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000046843
EAN / GTIN 00051115330650
Réf. fabricant 7000046843
Article hors catalogue L51710 172
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: homogénéisation, finition, polissage et nettoyage. Matériaux travaillés: tous les métaux ferreux et non-ferreux.

Avantage(s):

  • Conçu pour une utilisation moins agressive que les matériaux HP de la gamme Standard abrasives™ Buff and Blend
  • fermeture auto-agrippante pour les systèmes de meulage de bords
  • Les meules multi-usages sont bien adaptées à la plupart des métaux
  • Tissu en nylon robuste et flexible nettoie et ébarbage, laissant une finition professionnelle
  • La bande ouverte est résistante à la charge et limite l'accumulation de corps étrangers qui peuvent obstruer l'abrasif
  • Disponible en minerais d'oxyde d'aluminium en qualité Medium (MED) et très fine (VFN)
  • La bande ouverte est résistante à la charge et limite l'accumulation de corps étrangers qui peuvent obstruer l'abrasif
  • Disponible en minerais d'oxyde d'aluminium en qualité Medium (MED) et très fine (VFN)
  • Marron châtaigne

Recommandation(s):

  • Éliminer la légère oxydation
  • Les défauts de surface mineurs fusionnent
  • Pour faciliter le ébarbage et le nettoyage d'une large gamme de surfaces métalliques