Roue de tronçonnage et de polissage Scotch-Brite™ 8 in x 1 in x 76mm

Réf.: 7000045986
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7000045986
EAN / GTIN 50048011032769
Réf. fabricant 7000045986
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La meule de coupe et de polissage Scotch-Brite™ contribue à éliminer les défauts de surface, les lignes de coupe grossières, les marques de forgeage et les défauts des machines tout en proposant une finition à grain uniforme. Nos meules de coupe et de polissage sont disponibles dans divers diamètres et largeurs. Elles peuvent être utilisées avec des équipements robotiques, des ponceuses en ligne, des moteurs, des backstands et des rectifieuses sans centre. Ces meules sont fabriquées dans un minéral d'oxyde d'aluminium. Ce minéral permet d'obtenir un abrasif résistant et durable qui s'autofracture pour faire apparaître de nouveaux bords de coupe, là où les abrasifs traditionnels s’émoussent plus rapidement. En raison de sa vitesse de coupe élevée, de sa dureté et de sa résistance, il est très utilisé dans les applications de rectification, de ponçage et de finition. L'oxyde d'aluminium est adapté à toute une gamme de matériaux pour la menuiserie et la métallerie, notamment les alliages ferreux. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.

Avantage(s):

  • Minéral d'oxyde d'aluminium assurant une coupe agressive pour les opérations très exigeantes de rectification et de finition
  • Structure en toile non tissée résistant à l'encrassement prématuré, ce qui contribue à prolonger la durée de vie
  • Remplacement efficace des roues à liant caoutchouc
  • Idéal pour des applications agressives de rectification et de finition
  • Disponible dans toute une gamme de diamètres et de largeurs

Recommandation(s):

  • Contribue à éliminer les défauts de surface, les lignes de coupe grossières, les marques de forgeage et les défauts des machines tout en proposant une finition à grain uniforme.