Description:
Obtenez une finition propre et uniforme lors du polissage des connecteurs de fibre MT avec le film de polissage 3M™ 591X. Avec moins de rebuts et aucun enlèvement de suspension de polissage, le traitement est plus efficace. Un meilleur contrôle de la protrusion des fibres permet de répondre aux exigences de géométrie et de hauteur des fibres optiques. L'utilisation de notre diapositive vous aide à réduire les coûts de maintenance de l'équipement. Il est adapté pour une utilisation sur une large gamme de matériaux, y compris le carbure, le céramique, les substrats optiques, le métal, les carbures de silicium, les plastiques et le verre.
Avantage(s):
- Meilleur contrôle de la protrusion des fibres
- Amélioré tout au long
- Réduire le taux de rebut
- Pas de retrait de la suspension de polissage
- Réduction des coûts de maintenance de l'équipement
- Finition uniforme
- Qualité de surface reproductible
Recommandation(s):
- Tous les films de polissage doivent être utilisés « humides »
- L'eau, l'émulsion ou d'autres liquides de refroidissement disponibles dans le commerce peuvent être utilisés comme auxiliaires de broyage
- Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface des pièces en verre