Disque Abrasif 3M™ Lapping Film Diamant 668X - Autocollant - 30 µm - Diamètre : 203 mm

Réf.: 7000044731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000044731
EAN / GTIN 50051111560162
Réf. fabricant 7000044731
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le film de rodage au diamant 3M ™ 668X pour obtenir un fini uniforme sur les matériaux extrêmement durs tels que la céramique, la pierre, le carbure, les alliages exotiques, le verre et les composites.

Avantage(s):

  • Autocollant
  • Film de polissage diamant, le plus utilisé
  • Coupe rapide et rendement élevé
  • Pour une grande planéité des surfaces et des arêtes marquées
  • Finition uniforme
  • Disponible en format disques, feuilles et rouleaux.

Recommandation(s):

  • Pour le rodage plat et le polissage des connecteurs de fibres
  • Obtenez de bons résultats en moins de temps