Système d'adduction d'air du régulateur 3M™ Versaflo™ V-500E avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP, sans filtre de soudage, 578800

Réf.: 7000044564
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Coiffe de soudeur

Identification et classification

Référence article 7000044564
EAN / GTIN 04046719606566
Réf. fabricant 7000044564
Article hors catalogue L01140 237
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Soudez en toute confiance à l'aide de la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP avec régulateur à adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-500E. Il s'adapte au filtre de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 (passif ou auto-obscurcissant). Notre cagoule de soudage est dotée d'une solution de filtre de soudage rabattable avec une visière de protection large et transparente de 170 mm x 100 mm en dessous, ce qui la rend excellente pour le meulage de précision dans des conditions de faible luminosité. La coque supérieure est en polycarbonate résistant à la chaleur et répond à la norme EN 379 pour les casques de sécurité industrielle. De plus, les vitres latérales de teinte 5 permettent une meilleure vision périphérique, ce qui permet aux utilisateurs d'être plus conscients de leur environnement. Le casque est également conçu dès le départ pour recevoir l'un de nos coquilles antibruit 3M™ Peltor™ en option : Protection auditive discrète (vendue séparément). Le régulateur à adduction d'air Versaflo V-500E est un appareil équilibré, portable à la ceinture, facile à régler, qui fournit constamment le niveau du flux d'air que vous définissez - de 170 à 305 l/min. Pour satisfaire aux exigences de la norme EN 12021, l'alimentation en air doit être avec un air de qualité, respirable. Pour plus de confort et de protection, le brouillard d'huile, la vapeur d'eau ou les odeurs non toxiques et désagréables dans l'alimentation en air peuvent être facilement éliminés avec une station de purification d'air, comme le système de filtration 3M™ Aircare™ ACU-03 (montage mural) ou ACU-04 (support -seul). Veuillez noter que les régulateurs à adduction d'air avec chauffage ou refroidissement (V-100E/V-200E) sont disponibles comme régulateurs alternatifs (uniquement sur commande séparée – pas en tant que système).

Avantage(s):

  • Protection respiratoire à ventilation assistée combinée de la tête, du visage et des yeux pour les applications de soudage
  • S'adapte au filtre de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 (passif ou auto-obscurcissant).
  • Conçu dès le départ pour accueillir l'une de nos coquilles antibruit 3M™ Peltor™ en option
  • Fourni avec le régulateur à adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-500E
  • Les fenêtres latérales (teinte 5) peuvent aider à élargir le champ de vision
  • Le régulateur à adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-500E est équilibré, se porte à la ceinture et facile à régler avec un débit d'air uniforme

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage