Ruban 3M™ UPVC 616

Réf.: 7000042759
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000042759
EAN / GTIN 50021200034713
Réf. fabricant 7000042759
Article hors catalogue L01310 1085
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Grâce au ruban 3M™ UPVC 616, résistez aux effets des conditions atmosphériques changeantes, permettant des durées de combustion répétées et prolongée. Notre ruban a un support UPVC rouge rubis qui permet un positionnement précis. Ce support est exempt de micro-porosités d'épingle afin d'offrir une opacité continue à la source lumineuse, réduisant ainsi les retouches. Il est également doté d'une faible épaisseur pour minimiser les traces et fournir une définition plus nette. Il est doté d'un adhésif longue durée, qui résiste au ramollissement et empêche le suintement pendant l'utilisation et le stockage.

Avantage(s):

  • Support UPVC rouge rubis pour permettre un positionnement précis
  • Résiste aux effets des conditions atmosphériques changeantes pour permettre des durées de combustion répétées et prolongées
  • Support à faible épaisseur pour minimiser les traces et offrir une définition plus nette
  • Support sans micro-porosités d'épingle pour fournir une opacité continue à la source de lumière afin de réduire les retouches.
  • Adhésif ferme à longue durée de vie, résistant au ramollissement pour éviter le suintement lors de l'application et du stockage

Recommandation(s):

  • Applications lithographiques
  • Revêtement opaque
  • Protège les films et plaques photosensibles contre la lumière nocive
  • Épissure de papier
  • Rayure