Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8925, argent – 1068 mm x 50 m

Réf.: 7000042457
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7000042457
EAN / GTIN 50051138531473
Réf. fabricant 7000042457
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le tissu réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8925 en argent améliore la visibilité du porteur dans l'obscurité et dans de mauvaises conditions de visibilité sur les vêtements de signalisation fortement sollicités tels que les vêtements de travail et professionnels, les vêtements de loisirs et les accessoires. Le matériau brille d'une lumière blanche lorsqu'il est éclairé, même si le porteur se trouve sur le bord de la route. Le tissu réfléchissant est composé de billes de verre directement réfléchissantes et exposées, qui sont appliquées sur un tissu mélangé durable (65 % polyester / 35 % coton) à l'aide d'un système de liage. Il répond aux exigences de la norme ISO 20471, mais dépasse de loin les valeurs minimales de rétroréflexion requises au niveau de performance le plus élevé et améliore ainsi considérablement la visibilité des personnes. Il offre une très bonne qualité de produit pour les vêtements de travail qui sont lavés en machine. En effet, le tissu réfléchissant 8925 est très facile à laver à 60 °C (75 cycles selon la norme ISO 20471) - avec une grande résistance à l'abrasion et une grande durabilité. Le nettoyage à sec est également possible (50 cycles selon la norme ISO 3175). Le matériau peut donc être utilisé même sur des tissus délicats. Pour les matériaux résistants, l'utilisateur peut choisir librement le processus d'entretien. Autre avantage : le matériau est disponible en différentes largeurs et peut être imprimé, brodé, découpé ou utilisé pour des passepoils ou des pièces découpées. Il est ainsi facile de réaliser des designs personnalisés. Les propriétés rétroréfléchissantes du matériau sont indépendantes de l'orientation sur le vêtement et restent efficaces même par temps humide. Cela garantit une bonne visibilité sous de nombreux angles d'éclairage et même par mauvais temps. La technologie brevetée de billes de verre de 3M confère au tissu un aspect très textile, ce qui le rend souple et léger et donc très confortable à porter. Un plus en matière de sécurité : le matériau est certifié Oeko-Tex et ne contient aucune substance irritante pour la peau. La marque 3M™ Scotchlite™ est connue pour sa grande qualité. 3M est l'un des principaux fournisseurs de matériaux réfléchissants au monde et offre un grand savoir-faire ainsi qu'une large gamme de solutions de sécurité. Parmi les services éprouvés de l'entreprise multitechnologique, on compte notamment l'assistance aux clients dans le développement de designs ainsi que la mise en relation avec des partenaires compétents.

Avantage(s):

  • Le tissu rétro-réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Très bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
  • Peut être utilisé sur des tissus délicats qui doivent être nettoyés à sec uniquement
  • Certifié OEKO-TEX, standard 100

Recommandation(s):

  • Pour les vêtements de haute usure