Description:
Polyvalents, ergonomiques et simples à installer : conçus pour optimiser le champ de vision et le confort au travail, les filtres gaz et vapeurs à baïonnette 3M™ présentent une conception discrète et inclinée vers l'arrière et sont faciles à installer. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d'aligner la connexion et de tourner pour le verrouiller en place d'un quart de tour. Ces filtres sont compatibles avec les demi-masques faciaux 3M™ série 6000, série 6500QL, série 7500* et les masques faciaux complets série 6000, contribuant ainsi à réduire les besoins en stocks. Aisance respiratoire : Les filtres gaz et vapeurs à baïonnette 3M™ sont conçus pour équilibrer respirabilité et longue durée de vie. Les filtres antigaz et antivapeur utilisent des particules charbon pour adsorber les contaminants, filtrant ainsi l'air que vous respirez. 3M™ a conçu les filtres pour faciliter la respiration et les rendre durables en optimisant les couches et la profondeur du lit charbon, la géométrie du filtre et la taille des particules de charbon. Les filtres gaz et vapeurs à baïonnette 3M™ offrent une protection contre une large gamme de gaz et de vapeurs. Conçu pour être utilisé dans de multiples applications industrielles. Les filtres gaz et vapeurs à baïonnette 3M™ sont homologués CE pour protéger contre une large gamme de gaz et de vapeurs selon le modèle sélectionné. *6098 et 6099 ne conviennent pas aux demi-masques. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux dangers et contaminants respiratoires de votre lieu de travail et à déterminer les fréquences de remplacement des filtres. 3M Select et le logiciel d'estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres gaz et vapeurs à baïonnette 3M™ ne doivent pas être utilisés dans des environnements qui présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) ou qui contiennent des niveaux dangereux de particules en suspension dans l'air. Remplacez les filtres gaz et vapeurs à baïonnette 3M™ conformément à votre calendrier de remplacement bien documenté ou plus tôt si une odeur, un goût ou une irritation due à des contaminants est détectée.
Avantage(s):
- Homologué CE pour protéger contre une large gamme de gaz et de vapeurs selon le modèle sélectionné
- Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de demi-masques et de masques complets réutilisables 3M™ compatibles
- À utiliser avec les demi-masques et masques complets respiratoires réutilisables 3M™ homologués CE de la série 6000, 6500 ou 7500
- Incliné vers l'arrière, conception discrète pour un champ de vision et un équilibre optimisés
- Léger avec faible résistance respiratoire
- Quart de tour pour une installation rapide et facile
- Une large gamme d'applications peut réduire les différentes références nécessaires en stocks
- Protection dans des environnements industriels dangereux.
- Pour un usage sur le lieu de travail/professionnel exclusivement
Recommandation(s):
- Protection contre les gaz et vapeurs (sélection du filtre en fonction des polluants présents)