Description:
L’adaptateur PPS™ 3M™ convertit les principaux pistolets de pulvérisation du marché en pistolets capables d’utiliser le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™, ce qui permet aux spécialistes de gagner du temps lors de la préparation des matériaux de peinture (mesure, mélange et filtrage). Le système PPS™ est un système de peinture jetable tout-en-un qui permet d’effectuer des tâches plus proprement, d’économiser la quantité de peinture utilisée, de réduire le taux d’utilisation des solvants d’un maximum de 70 % et d’améliorer l’efficacité de l’utilisateur d’un maximum de 50 % entre le temps de préparation (mélange, mesure et filtrage) et de nettoyage (durée liée au nettoyage du réservoir de peinture et du pistolet de pulvérisation). Les adaptateurs en acier inoxydables PPS™ sont tout spécialement conçus pour permettre aux spécialistes de la peinture d’utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet. Pour utiliser l’adaptateur PPS™, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l’adaptateur PPS™ adéquat dans ce pistolet.
Avantage(s):
- Cet adaptateur convertit des pistolets de pulvérisation classiques pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M.
- Adaptateur tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d’utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet
- Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle
- Adaptateur fileté, facile à installer