Ruban Adhésif Tissu De Verre Anti-adhérent PTFE 3M™ 5451, Marron, 25 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7000029154
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 9 Unité
  • Etapes de la commande : 9 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000029154
EAN / GTIN 50021200161525
Réf. fabricant 7000029154
Article hors catalogue L01310 592
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Son adhésif sensible à la pression silicone offre une surface anti-adhérente pour les machines d’empaquetage et de fermeture à chaud, les appareils de repassage et de pressage. Par ailleurs, il aide à la gestion du bruit et à la prévention des bruits de grincements et claquements.

Avantage(s):

  • Bonne résistance à l'humidité
  • Bonne résistance en température de -70 à 205 C°
  • Conformable pour épouser les formes des roulements et convoyeurs courbes
  • Enlèvement propre avec peu de trace d'adhésif, réduisant les opérations de nettoyage

Recommandation(s):

  • Sur les rouleaux de convoyeur et de transport dans les lignes de cuisson ou dans les lignes d'emballage et les machines de soudage de feuilles plastiques
  • Revêtement de surfaces où des propriétés de glissement, une résistance thermique, chimique et mécanique élevée sont requises