Mousse adhésive simple face vinyle 3M™ 4718, 12 mm x 33 m

Réf.: 7000028881
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 18 Unité
  • Etapes de la commande : 18 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000028881
EAN / GTIN 50051131064749
Réf. fabricant 7000028881
Article hors catalogue L01310 1414
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban de mousse de vinyle 3M™4718 est un ruban de mousse noir comprenant un adhésif acrylique avec contact rapide. Il offre de bonnes caractéristiques de vieillissement et restera flexible lorsqu'il est exposé à des températures élevées et à la lumière UV. La mousse et l'adhésif adaptables de ce ruban se combinent pour fournir des performances fiables sur des surfaces courbes ou irrégulières dans diverses applications industrielles

Avantage(s):

  • Résistance aux UV et solvants
  • Offre une résistance à l'humidité et à la poussière
  • Conformable
  • Conçu pour les applications exigeantes d'étanchéité, d'amortissement, d'amortissement et d'isolation

Recommandation(s):

  • Applicable aux matériaux à haute énergie tels que
  • Métaux, surfaces peintes, bois peint, verre, céramique et beaucoup de plastiques
  • Pour l’intérieur et l’extérieur.