3M™ Ruban Électrique sur Film PTFE 63, Adhésif silicone simple face, 355 mm x 33 m, épaisseur totale : 0,09 mm, couleur ambre clair

Réf.: 7000006113
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000006113
EAN / GTIN 00051138469870
Réf. fabricant 7000006113
Article hors catalogue L01130 106591
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban 3M™ 63 convient à une utilisation là où les propriétés chimiques sont importantes. Ce ruban a un support en film PTFE, est retardateur de flamme et exempt de matériaux carbonisants. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Excellente absorption des résines et des vernis d'isolation électrique
  • Puissant adhésif en résine élastomère
  • Le support en film PTFE conformable résiste à la température ainsi qu'aux produits chimiques
  • Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • Mise en faisceau et fixation de conducteurs/câbles
  • Bandage de couverture pour bobines et condensateurs
  • Protection anti-masquage dans les applications à haute température