Description:
Utilisez le connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 560B pour double dérivation pour les épissures en bout et en ligne. Ce connecteur dispose d'un contact unique en U pour un raccordement électrique rapide et fiable. Il est utilisé pour connecter l'extrémité d'un fil de dérivation de 0,75 mm² à 1,5 mm² (rigide/souple) ou d'1,5 mm² (souple) à un fil traversant et isoler la connexion. La connexion s'effectue directement lorsque l'on enfonce le contact en U dans le connecteur. Une fois que le contact en U est enfoncé dans le connecteur, il connecte les conducteurs en retirant l'isolant. Permet une connexion rapide et fiable : il suffit de fermer le couvercle du connecteur sans avoir à dénuder ni tordre le fil. Certifié UL et CSA.
Avantage(s):
- Ignifuge
- Sections de câbles : 0,75mm²1,5 mm²
- Fils rigides ou souples
- Connecte l'extrémité d'un fil de dérivation de 0,75 mm² à 1,5 mm² (rigide/souple) ou d'1,5 mm² (souple) à un fil traversant et isole la connexion.
- Température d'utilisation max : 90°C
- Approuvé UL et CSA
Recommandation(s):
- Pour les travaux de simple ou double dérivations, de jonctions en bout et en ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples