Ruban adhésif polyimide antistatique 3M™ 7419, 610 mm x 33 m

Réf.: 7000001316
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000001316
EAN / GTIN 00051138957124
Réf. fabricant 7000001316
Article hors catalogue L01130 111313
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban 7419 de 3M a été conçu pour s'enlever proprement d'une variété de substrats électroniques typiques, notamment le FR-4, le polyimide, l'or, le cuivre et le silicium, après un traitement à haute température.

Avantage(s):

  • L'adhésif acrylique spécialement formulé résiste aux températures typiques des masques de soudure pendant de courtes périodes.
  • Il reste fermement en place pendant le traitement et s'enlève proprement des substrats électroniques typiques, même après 10 minutes à 260 °C (500 °F).
  • La formulation de l'adhésif sans silicone élimine le potentiel de contamination par le silicone qui peut interférer avec les opérations ultérieures de collage ou de revêtement conforme.
  • L'adhésif acrylique haute température présente également une excellente résistance chimique et doit être envisagé pour les applications de masquage chimique exigeantes.
  • Disponible sur carton ou noyau en polyéthylène