Pince coupante D15 avec poignée en plastique robuste et ressort d’ouverture

Réf.: 700 016 36
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 700 016 36
EAN / GTIN 4049002009228
Réf. fabricant 700 016 36
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Cisaille à câbles avec géométrie de coupe spéciale pour une coupe facile et nette, avec ressort d’ouverture
  • Conforme également à la norme aéronautique AS6173/3
  • Pour couper des conducteurs en cuivre recouverts d’étain, de nickel et d’argent selon la norme AS22759 ainsi que des câbles en aluminium
  • Ne convient pas pour les fils d’acier, les câbles métalliques et les conducteurs en cuivre étirés à froid.
  • Commande ergonomique à une main
  • pas d’écrasement, pas de déformation du câble

Caractéristique(s):

  • Poids: 270g
  • Longueur: 170 mm
  • Exécution: bruni
  • Diamètre du câble mm: 15 mm
  • Câble monoconducteur massif: Cu 16 / Al 35 mm²
  • Câble multibrins: Cu 50 / Al 50 mm²
  • Câble à fils fins: Cu 70 mm²